ANB1-C08

Silenciador de alta reducción de ruido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ANB1-C08
Rubix:752100294043
fabricante:ANB1-C08
EAN:3618035572804
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)0.315 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANB1-C08


El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANB1, Silenciador de alta reducción de ruido - 38dB(A)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x73x22 mm
Peso neto9 g
Diámetro de conexión (pulgadas)0.315 ''
Materialpbt (polybutylene terephthalate), pvf (polyvinyl formaldehyde)
Longitud73 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico38 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días