0672 00 13 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G1/4

Legris Silenciador Caudal Macho BSP Paralelo 672

Ver información técnica

Referencias

Parker:0672 00 13
Rubix:798034205000
fabricante:0672 00 13
EAN:0820099148731
0672 - FLOW CONTROL SILENCER MALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0672 00 13 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G1/4


Diseñado para controlar el flujo de aire comprimido agotado Normalmente montado en la válvula de control para controlar la velocidad del vástago del cilindro.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/4
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 24
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador de control de flujo
Tipo de producto: Accesorios neumáticos y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: recta
Forma: silenciador de control de flujo macho
Clasificación del silenciador: 82
Tecnología: neumática
Peso: 0,029

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Peso con embalaje302 g
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''
60 mm
60 mm
11,27 € Sin IVA
/ unidad
13,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días