SILENCIADOR NEUMATICO ESCAPE 1/8

Silenciador IMI Herion

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Norgren:0014600000000000
Rubix:799101003000
fabricante:0014600000000000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR NEUMATICO ESCAPE 1/8


SILENCIADOR G1/4
SILENCIADOR G1/4

Cualidades

-Reduce los niveles de ruido de los equipos neumáticos
Compacto, eficiente y ligero
Se enrosca directamente en el puerto de escape
Impide la entrada de suciedad.

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''
Materialpa
Longitud51 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico91 dB
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 Sin IVA
/ unidad
17,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días