AKB01A-01S

Válvula de retención

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AKB01A-01S
Rubix:751600071043
fabricante:00000766
EAN:3618035587686
AKB, Check Valve with One-touch Fitting, Push Type
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa)
Conexiónrc(pt) 1/8 (female) x r(pt) 1/8 (male)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AKB01A-01S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x24x16 mm
Peso neto17 g
Materialpbt (carcasa)
Conexiónrc(pt) 1/8 (female) x r(pt) 1/8 (male)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipobushing type check valve (non-return valve)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,36 Sin IVA
/ unidad
12,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días