Referencias
Festo:SOEG-RT-M12-PS-S-2L
Rubix:798078462000
fabricante:547909
EAN:4052568189242

Documentos
Detalles de producto : SOEG-RT-M12-PS-S-2L
Sensor difuso SOEG-RT-M12-PS-S-2L Diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva UE para EMC, Observación sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Contiene sustancias PWIS)
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor optoelectrónico |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 36 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,61 € Sin IVA
/ unidad
136,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días