Referencias
Festo:SOEG-RSP-M18-NS-K-2L
Rubix:799165321000
fabricante:537713
EAN:4052568088804

Documentos
Detalles de producto : SOEG-RSP-M18-NS-K-2L
Sensor retrorreflectante SOEG-RSP-M18-NS-K-2L con luz polarizada, diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144,6 g |
|---|---|
| Tipo | soeg-rsp |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 55 °C |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 36 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,23 € Sin IVA
/ unidad
101,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días