SOEG-S-M18-S-L

Sensor optoelectrónico SOEG-S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOEG-S-M18-S-L
Rubix:799269733000
fabricante:537703
EAN:4052568088743
SOEG-S-M18-S-L Transmitter

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SOEG-S-M18-S-L


Emisor SOEG-S-M18-S-L Diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto67,6 g
Tiposoeg-s
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.55 °C
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.36 V
46,51 € Sin IVA
/ unidad
56,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días