Referencias
Festo:SOEZ-LLG-RT-0,5-M6
Rubix:798197645000
fabricante:165356
EAN:4052568137731

Documentos
Detalles de producto : SOEZ-LLG-RT-0,5-M6
Cable de fibra óptica SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 Método de medición=(* Fibras ópticas, * Sensor de reflexión difusa), Temperatura ambiente=-20 - 160 °C, Tamaño=M6, Peso del producto=34 g, Información sobre materiales, carcasa=(* Latón, * Cromado)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40,56 g |
|---|---|
| Tipo | soez-llg |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,69 € Sin IVA
/ unidad
205,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días