Referencias
Festo:SOEG-RSP-M12-NS-S-2L
Rubix:799270230000
fabricante:537686
EAN:4052568173975

Documentos
Detalles de producto : SOEG-RSP-M12-NS-S-2L
Sensor retrorreflectante SOEG-RSP-M12-NS-S-2L Con luz polarizada, diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,08 g |
|---|---|
| Tipo | soeg-rsp |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 55 °C |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 36 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,58 € Sin IVA
/ unidad
151,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días