SOEG-RT-M18-PA-K-2L

Sensor difuso SOEG-RT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOEG-RT-M18-PA-K-2L
Rubix:798746107000
fabricante:547912
EAN:4052568189273
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor optoelectrónico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOEG-RT-M18-PA-K-2L


Sensor difuso SOEG-RT-M18-PA-K-2L Diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre los materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Contiene sustancias PWIS)
Sensor difuso SOEG-RT-M18-PA-K-2L 547912

Información técnica


Atributos
Tiposensor optoelectrónico
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.36 V
102,02 € Sin IVA
/ unidad
123,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días