SOEG-RT-M12-NS-K-2L

Sensor optoelectrónico SOEG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOEG-RT-M12-NS-K-2L
Rubix:799269413000
fabricante:547906
EAN:4052568189211
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor optoelectrónico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOEG-RT-M12-NS-K-2L


Sensor difuso SOEG-RT-M12-NS-K-2L Diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Contiene sustancias PWIS)

Información técnica


Atributos
Tiposensor optoelectrónico
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.36 V
115,96 € Sin IVA
/ unidad
140,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días