SOEG-S-M18-K-L

Sensor optoelectrónico SOEG-S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOEG-S-M18-K-L
Rubix:799270228000
fabricante:537691
EAN:4052568088644
SOEG-S-M18-K-L Transmitter

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SOEG-S-M18-K-L


Transmisor SOEG-S-M18-K-L Diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto142 g
Tiposoeg-s
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.55 °C
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.36 V
46,51 € Sin IVA
/ unidad
56,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días