SOE4-FO-L-HF2-1N-M8

Sensor óptico SOE4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOE4-FO-L-HF2-1N-M8
Rubix:799269243000
fabricante:552798
EAN:4052568194536
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SOE4-FO-L-HF2-1N-M8


Unidad de fibra óptica SOE4-FO-L-HF2-1N-M8 Ideal para la detección de piezas pequeñas independiente del material. Diseño=Diseño en bloque, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
INTERRUPTORES ÓPTICOS DE PROXIMIDAD

Información técnica


Atributos
Tiposensor óptico
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
114,89 € Sin IVA
/ unidad
139,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días