Referencias
Festo:SOEG-RTH-M18-NS-K-2L
Rubix:799269731000
fabricante:537705
EAN:4052568174040

Documentos
Detalles de producto : SOEG-RTH-M18-NS-K-2L
Sensor difuso SOEG-RTH-M18-NS-K-2L Con supresión de fondo, diseño redondo Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 143,75 g |
|---|---|
| Tipo | soeg-rth |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 55 °C |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 36 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,53 € Sin IVA
/ unidad
137,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días