Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421488
Rubix:781310379038
fabricante:40421488



Documentos
Detalles de producto : N1 60 80 10 90NBR (16818)
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 60 80 10 90NBR (16818)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,11 € Sin IVA
/ unidad
43,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
