Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49009141
Rubix:798391074000
fabricante:OMS-MRPR 50 X 60,70 X 4 X 5,30 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 50 60,7 4 B602 PTFE 49009141
Asimétrico de dos piezas O-Ring como elemento de sellado y de precarga Función integrada de alivio de presión Asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,96 € Sin IVA
/ unidad
254,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días