NI300 160 180 15 94AU 40421658

Sello

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:21538
Rubix:781100170038
fabricante:21538
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior180 mm
Altura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI300 160 180 15 94AU 40421658


La anilla ranurada NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista de estanqueidad y de apoyo adicional, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para los espacios de montaje normalizados según ISO 5597.

Cualidades

Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Evita la penetración de suciedad gracias a un labio de apoyo y de estanqueidad adicional.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior180 mm
Altura15 mm
Material94 au 925
Ejecuciónni300
169,38 € Sin IVA
/ unidad
204,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días