Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007605
Rubix:798390211000
fabricante:S8 90 X 105 X 11,30 X 7,50 70 NBR B209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 11.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 90 105 11,3 B209 70NBR 24007605
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 11.3 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,57 € Sin IVA
/ unidad
184,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días