Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421641
Rubix:781100218038
fabricante:40421641



Documentos
Detalles de producto : NI300 75 90 10 94AU925 40421641
El Nutring NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, un borde adicional de estanqueidad y apoyo, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos normalizados según la ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,44 € Sin IVA
/ unidad
64,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
