Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421793
Rubix:781100041038
fabricante:40421793


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI150 100 115 10/11 40421793
Borde de estanqueidad asimétrico, afilado y troquelado, labio interior acortado
Cualidades
Buena estanqueidad estática gracias al exterior liso
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,08 € Sin IVA
/ unidad
81,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días