Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T23 2P 70,00 85,00 11,40 V142
Rubix:798390885000
fabricante:24295613


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T23 70 85 11,4 V142 95AU 24295613
La Merkel U-ring T 23 de Freudenberg es un juego de sellado Merkel de dos piezas con un labio interior acortado y un anillo de soporte activo con un ajuste por interferencia en el diámetro exterior.
Cualidades
El T 23 de Freudenberg es capaz de salvar grandes holguras incluso a alta presión y presenta una elevada resistencia al desgaste. El Merkel U-ring puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas de servicio y ofrece una muy buena estanqueidad estática y dinámica.
Aplicaciones
La Merkel U-ring T 23 se utiliza principalmente a altas presiones y está diseñada para carcasas según la norma ISO 5597. La U-ring se emplea especialmente, por ejemplo, en maquinaria de movimiento de tierras, para hidráulica naval o en cizallas para chatarra, pero también en la hidráulica de la industria del acero, en cilindros de soporte o en hidráulica móvil pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t23 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,39 € Sin IVA
/ unidad
98,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días