Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:476708
Rubix:798183786000
fabricante:476708

Documentos
Detalles de producto : NIPSL310 4,0X7,0X2.2 476708
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Altura | 2.2 mm |
| Material | 85 a 20991 |
| Ejecución | nipsl 310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,73 € Sin IVA
/ unidad
26,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
