Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007602
Rubix:798390210000
fabricante:24007602

Documentos
Detalles de producto : S8 90 102 9 B209 70NBR 24007602
Sello de vástago monolítico con cabeza de goma encapsulada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Sello compacto 70 NBR B209
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,57 € Sin IVA
/ unidad
184,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
