Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096148
Rubix:798390341000
fabricante:OMS-S 200 X 220 X 9,40 X 10 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 9.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 200 220 9,4 GM201 PTFE 24096148
Juego de sellos de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo de perfil con un anillo de perfil de goma como elemento de pretensión. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 9.4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,19 € Sin IVA
/ unidad
921,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días