Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24220022
Rubix:000010857038
fabricante:ESV 110 X 135 X 40 X 0 BI-FKM B4K674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 110 135 40 BI-FPM 24220022
El conjunto de sellado de varias piezas para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo cúpula se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
855,34 € Sin IVA
/ unidad
1034,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días