Referencias
Dichtomatik:67016028
Rubix:799195957000
fabricante:67016028


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 7.2 mm |
Detalles de producto : SNI30 20,0 30,0 8,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Anillo de ranura
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 7.2 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de estanqueidad principal interno (ni 30), adecuado para una carga de presión unilateral. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días