Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421615
Rubix:781100186038
fabricante:40421615

Documentos
Detalles de producto : NI300 30 45 10 94AU925 40421615
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un reborde adicional de sellado y soporte, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 € Sin IVA
/ unidad
29,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
