Referencias
Dichtomatik:67014533
Rubix:799074085000
fabricante:67014533

Detalles de producto : N25 50,0 70,0 11,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
