Referencias
Dichtomatik:24138993
Rubix:781103045038
fabricante:24138993


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 45 60 22,5 FI+FPM 24138993
El conjunto de sellado multiparte para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo tejado se ensamblan en tres configuraciones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,69 € Sin IVA
/ unidad
1049,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días