Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:KI310 22,00 32,00 8,00 925
Rubix:798388615000
fabricante:40421902

Documentos
Detalles de producto : KI310 22 32 8 94AU 40421902
La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico; entre otros, es adecuada para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Junta compacta KI310 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,59 € Sin IVA
/ unidad
22,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
