Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421611
Rubix:781100326038
fabricante:40421611

Documentos
Detalles de producto : NI300 25 35 10 94AU 40421611
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un reborde adicional de estanqueidad y soporte, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 € Sin IVA
/ unidad
27,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
