Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24214075
Rubix:798390562000
fabricante:24214075


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 120 135,1 5,9 B602 PTFE 24214075
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Juego de sellado Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,09 € Sin IVA
/ unidad
394,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días