Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:TFMI 70 X 82,20 X 7,30 PTFE 177023
Rubix:798016277000
fabricante:98377


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.2 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 70 82,2 7,3 98377
El sello compacto TFMI es un sello compacto de dos piezas compuesto por un anillo perfilado y un O-Ring como elemento de precarga. El sello de vástago es adecuado para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.2 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,05 € Sin IVA
/ unidad
278,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días