Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:164660
Rubix:799073839000
fabricante:164660


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 12,00 X 16,50 X 3,20 F56110
Asimétrico de simple efecto resorte en V como elemento de precarga asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y con lubricación deficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 16.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días