Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223159
Rubix:781100247038
fabricante:24223159


Resumen técnico
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 56 66,7 4 NBR (24223159
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precompresión.
Juego de sellos Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,97 € Sin IVA
/ unidad
269,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días