Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421021
Rubix:798387980000
fabricante:40421021

Documentos
Detalles de producto : H OF 16 32 7 88NBR 40421021
Asimétrico sin muelle de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 € Sin IVA
/ unidad
52,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
