Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 32 X 42 X 7,50 X 5 80 NBR B246
Rubix:799073711000
fabricante:24024290
Documentos
Detalles de producto : M17 32,0 42,0 7,5 B246
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,54 € Sin IVA
/ unidad
166,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

