Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421501
Rubix:798388171000
fabricante:40421501




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : N 85 105 10 90NBR 40421501
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 85 105 10 90NBR 40421501
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,05 € Sin IVA
/ unidad
69,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días