Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422313
Rubix:781100264038
fabricante:40422313


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 32 40 5,7 40422313
La junta de labio T 20 es una junta de vástago de efecto simple con perfil asimétrico, labio interior rebajado y ajuste hermético en el diámetro exterior. Es apta para espacios de instalación normalizados conforme a la norma ISO 5597 y resulta muy adecuada como junta secundaria dentro de un sistema de estanquidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días