Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:99066
Rubix:799073841000
fabricante:99066


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.2 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 100,0 112,2 7,3 TF6404
El sello compacto TFMI es un sello compacto de dos piezas compuesto por un anillo perfilado y un O-Ring como elemento de precarga. El sello de vástago es adecuado para el rango de baja presión.
Sello compacto TFMI PTFE TF6404
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.2 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe tf6404 |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,41 € Sin IVA
/ unidad
404,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días