Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 75,00 115,00 2,50 88 NBR 101
Rubix:798388014000
fabricante:40421072




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 75 115 12 88NBR 40421072
La junta tipo sombrero H con muelle es una junta labial cargada por muelle con brida de sujeción para la fijación en el espacio de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones menos exigentes y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,03 € Sin IVA
/ unidad
142,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días