Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421848
Rubix:781310225038
fabricante:40421848


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 180 200 15 94AU 40421848
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 180 200 15 94AU 40421848
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,76 € Sin IVA
/ unidad
225,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días