Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:472546
Rubix:782100020038
fabricante:NIPSL 200 8 X 14,20 X 3,20 80 NBR 4005


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14.2 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : NIPSL200 8 14,2 3,2 (472546)
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14.2 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | 80 nbr 4005 |
| Ejecución | nipsl 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,07 € Sin IVA
/ unidad
25,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días