Referencias
Dichtomatik:40421077
Rubix:798388018000
fabricante:40421077




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212 mm |
| Altura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 180 212 14 88NBR 40421077
La junta tipo campana H con muelle es un sello labial cargado por resorte con brida de sujeción para su fijación en el alojamiento. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212 mm |
| Altura | 14 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,83 € Sin IVA
/ unidad
365,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días