Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421897
Rubix:781100119038
fabricante:KI310 55 X 65 X 10 94 AU 925



Documentos
Detalles de producto : KI310 55 65 10 94AU925 40421897
El sello compacto KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras cosas adecuada para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,33 € Sin IVA
/ unidad
34,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
