Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422356
Rubix:798390732000
fabricante:40422356



Documentos
Detalles de producto : T22 50 60 10 V142 95AU 40422356
T22 50 60 10 V142 95AU 40422356
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,79 € Sin IVA
/ unidad
42,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
