Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24065708
Rubix:798390289000
fabricante:S8 210 X 230 X 16 X 10 70 NBR B209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 210 230 16 B209 70NBR 24065708
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma insertada en la parte tejida. El sello de vástago compacto también es apto para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,69 € Sin IVA
/ unidad
581,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días