Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421780
Rubix:781100060038
fabricante:40421780



Documentos
Detalles de producto : NI150 25 35 7 80NBR 40421780
Junta de vástago de simple efecto, para aplicaciones como carcasas normalizadas según ISO 5597; preferentemente para piezas de recambio Requisitos.
Aplicaciones
Maquinaria para movimiento de tierras;Maquinaria agrícola;Hidráulica móvil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días