NI300 52 62 10 94AU 40421850

Anillos de ranura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421850
Rubix:781100201038
fabricante:40421850
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior62 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI300 52 62 10 94AU 40421850


El Nutring NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista adicional de sellado y soporte, así como un asiento de retención en el diámetro exterior. El retén de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior62 mm
Altura10 mm
Material94 au 925
Ejecuciónni300
34,58 Sin IVA
/ unidad
41,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días