Referencias
Dichtomatik:67188782
Rubix:799074092000
fabricante:67188782

Detalles de producto : N21 30,0 50,0 13,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,67 € Sin IVA
/ unidad
5,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
